バスケットS-3009 ワイヤーバスケット アトムリビンテック 09426812

バスケットS-3009 ワイヤーバスケット アトムリビンテック 09426812
バスケットS-3009 ワイヤーバスケット アトムリビンテック 09426812

ワイヤーバスケット

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード09426812品番バスケットS-3009
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

取付けが簡単で、しかも効率的で機能的な収納空間作りを実現する、収納金具シリーズです。バスケットは、少しでも多くのものが収納できるように、深さ方向の傾斜角度を最小限に抑えた設計になってます。

用途衣装ダンス、キッチン等さまざまな用途にご利用ください。材質/仕上鋼/白塗装、ポリエチレンコーティング寸法L(mm)530寸法H(mm)85耐荷重(kg)(バスケット1個につき)2まで寸法W(mm)495
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09424213
2017-09-22
用途: 浴室専用脱衣室の肌着収納として縦六段のラックとして使用する。
教育・研究機関

設置はまだであるが、レールの強度を見極め、結果を連絡する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする