曜日別特売
7 CU-140 チェンジアップ交換鈎 C’ultiva(カルティバ) 09426825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7 CU-140 チェンジアップ交換鈎 C’ultiva(カルティバ) 09426825
7 CU-140 チェンジアップ交換鈎 C’ultiva(カルティバ) 09426825
7 CU-140 チェンジアップ交換鈎 C’ultiva(カルティバ) 09426825

CU-140 チェンジアップ交換鈎

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード09426825品番7
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

驚異の捕獲率!フロント・リアフック機能分けシステム搭載。
フロントフックにはジガーライトマダイ向う合わせを使用し、喰わせバリとしてがっつり口に貫通させ、リアフックにはジガーライトマダイ早掛を使用し、サポートバリとしてしっかり口周りに外側から掛ける『究極のフックシステム』です。
組糸にはPFP-04鯛ラバラインを使用し絶妙なコシでネクタイに絡みにくく、同調します。

用途釣り・ルアー適合組糸(PFP-04):35lbタイプルアー用フック号数7使用鈎フロントフク(向う合わせ):7号、リアフック(早掛):6号
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※539. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする