曜日別特売
9 P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ) 09427945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9 P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ) 09427945
9 P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ) 09427945

P-14 ソリッドリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09427945品番9
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

このリングには繋ぎ目も接点もない。SUS鋼板を打ち抜いてリングにした。そして、それを研磨した。
だから当然、構造的にみても素材的にもハンパではない強度を誇る。そのうえ、研磨処理で表面はツルツルになっているから、組糸やリーダーと結束した際の摩擦劣化や損傷もほとんど発生しません。
あまりにも強力すぎるため、破断値測定が困難です。
内径/外径/線径
3.5mm/約5.9mm/約1.2mm
4mm/約6.4mm/約1.2mm
5mm/約7.4mm/約1.2mm
6mm/約9.2mm/約1.6mm
6.5mm/約9.5mm/約1.5mm
7.5mm/約11.5mm/約2mm
9mm/約14mm/約2.5mm
※数値はロットによって多少上下します

用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度900lb号数9
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2560. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする