曜日別特売
8 SD-26 スティンガーダブル C’ultiva(カルティバ) 09428189

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8 SD-26 スティンガーダブル C’ultiva(カルティバ) 09428189
8 SD-26 スティンガーダブル C’ultiva(カルティバ) 09428189

SD-26 スティンガーダブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
号数8
内容量1個注文コード09428189品番8
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

極小サイズダブルフックです。小型ルアーに。
極めて繊細です。なんと#14サイズからの徹底したサイズラインナップ。ベンドカーブのシェイプからポイントのシャープさまで、トラウト用極小ミノーを絶妙にファインチューンすることが可能です。
装着の際、ご注意ください!
ヒートンタイプのアイに装着する場合は、ヒートン側をあけて装着するのがベストです。フック側からの無理な挿入は、フックの変型・損傷を招きます。

用途釣り・ルアー質量(g)0.12(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック号数8
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※193. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする