曜日別特売
47 WJC-50 投次郎50 C’ultiva(カルティバ) 09429957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

47 WJC-50 投次郎50 C’ultiva(カルティバ) 09429957
47 WJC-50 投次郎50 C’ultiva(カルティバ) 09429957
47 WJC-50 投次郎50 C’ultiva(カルティバ) 09429957
47 WJC-50 投次郎50 C’ultiva(カルティバ) 09429957

WJC-50 投次郎50

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09429957品番47
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

【撃投DNA】ライトショアジギング
投技シリーズ「投次郎(なげじろう)」の特徴
1【超コンパクトフォルム】
ベイトフィッシュが小型のとき、効果歴然です。
2【過剰なアクションを抑えた】
ジャーク時のアクションを抑えました。アングラーが多く並んで釣っていても、スレに強いからバイトを拾う。
3【水平フォール】
減速からフォールに至るまで、常に水平に沈下し浮遊時間を稼ぐ。それが「食わせ」のタイミングになります。
4【ハリが鋭すぎる!】
じゃれつくようなバイトでもすべてフックアップ!投技フック標準装備です。
【撃投の基本機能を完全導入】
「飛距離」「衝撃への耐久コーティング」「曲線的なアクション」すべて撃投から完全フィードバック。

用途釣り・ルアー全長(mm)80発光ケイムラ鱚サーフ質量(g)50(標準ウェイト・自重)タイプルアー号数47使用鈎投技フック#1/0
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2209. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする