GT-7601 Do-Ga カセットボンベ 新富士バーナー 09431947

Do-Ga カセットボンベ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(240g×3本)
内容量1パック(240g×3本)注文コード09431947品番GT-7601
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ちょろ焼きHANDY、ちょろ焼きでか火GT-500E、KusayakiGT-100、KusayakiGT-100WPの専用カセットボンベ
GT-7601はGT-7001より火力の強いタイプになります。

成分プロパン、ノルマルブタントラスコ品番327-7968質量(g)1100取付方式カセット式容量(g)240(1本当たり)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×205×200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボンベの切り込み部分が指定の位置になるようにセットして下さい。プレヒート(予備加熱)は必ず約2分間行って下さい。(生ガスが出やすくなり火傷、火災の恐れが有ります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

やはりメーカーのボンベはいいですね、高いけど火力が違いますね。

1が参考にしています
対象商品 : 09431931
2018-12-27
用途: バーナー用
農・林・水産業

除草・害虫駆除用に使用するバーナーに装着しています。何も問題ないです。

対象商品 : 09431931
2018-06-03
用途: ちょろやきくん
製造業

結構ガスが長持ちして使いやすい。
ちょろやきくんにセットしやすい。

対象商品 : 09431947
2018-05-12
用途: 雑草の焼却
有限会社真正クレーン

パワーがあって、重宝してます、種も焼却するので、草が生えにくくなります

対象商品 : 09431947
2017-08-31
用途: 庭の草焼き
サービス業

火力が強く、持続性にも十分満足しています。草焼きは灯油のバーナーもありますが、点火までに時間がかかり過ぎ。点火一発のボンベはすぐに使えて私にはぴったりです。手軽で早く、しかも軽量なので助かります。もう少し安いと本当に助かりますけど。

1が参考にしています
対象商品 : 09431931
2017-08-30
用途: 除草用バ-ナ-の燃料
その他業種

容器もしっかりしていて良かった。
燃料なので、他はその他の商品と変わらない。

対象商品 : 09431931
2016-05-19
用途: バーナーに

近所のホームセンターより安いです

対象商品 : 09431947
2016-01-15
用途: ちょろ焼きくんとの組み合わせ
製造業

特に問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする