曜日別特売
25 GN-25 ジャスタークローラー6.7 C’ultiva(カルティバ) 09434690

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25 GN-25 ジャスタークローラー6.7 C’ultiva(カルティバ) 09434690
25 GN-25 ジャスタークローラー6.7 C’ultiva(カルティバ) 09434690
25 GN-25 ジャスタークローラー6.7 C’ultiva(カルティバ) 09434690

GN-25 ジャスタークローラー6.7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09434690品番25
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

今までのストレートワームではないテール波動がバイトを誘発。
5.7インチモデルをさらにバルキーにした6.7インチが登場!!強波動がデカバスを誘う!
【推奨フック】
ネコリグ:脇刺フック#6#4#2
テキサス:ツイストロックライト#3/0#4/0
直リグ :直リグ#3/0

用途釣り・ルアータイプワーム号数25エビミソ
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2904. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする