大塚刷毛製造
アク洗用刷毛 AS型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
刷毛幅(mm)
50
30
60
40
50
70
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09435124
品番
122012 0050
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用の専用刷毛です。
AS型は、厚口タイプになります。
用途
木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用
毛丈(mm)
44
玉厚(mm)
23
形状
筋違
種類
刷毛
全高(mm)
約235
材質(柄部)
PP
毛色
白色
刷毛幅(mm)
50
板幅(mm)
50