曜日別特売
48 GN-13 ブリキンスイマー5.4” C’ultiva(カルティバ) 09435216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48 GN-13 ブリキンスイマー5.4” C’ultiva(カルティバ) 09435216
48 GN-13 ブリキンスイマー5.4” C’ultiva(カルティバ) 09435216
48 GN-13 ブリキンスイマー5.4” C’ultiva(カルティバ) 09435216

GN-13 ブリキンスイマー5.4”

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09435216品番48
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

究極のデッドスローストリーブを可能にしたおかっぱり対応スイムベイト
作製したサンプルは数しれず。
現場主義を貫くGETNETの理念に基づき、実釣を重ねてようやく辿り着いた「食わせるシークレットアクション」。
フォルム、アクション、サイズ、ウエイト、フックなど細部にまで至る全てのコンセプトは、まるでルアーの真贋を見定めるかのように真横までチェイスするが見切ってしまう狡猾な野池のデカバスの口を使わせるため。
おかっぱりならではといえる着水直後からのごく短いトレースポイントで食わせる、「水面直下50cm究極デッドスローリトリーブ」を実現しました。
「ブリキン」とはぶりぶりと泳ぐ金魚の略。
ヘッド、テールのアクションの割りに前へ進まないデメキンをイメージしました。
ブッグベイト専用タックルではなく、野池に持ち込む通常タックルでキャストできるサイズ感と、確実に魚を呼び出す波動。
おかっぱり攻略に欠かすことができないスイムベイトが誕生しました。

用途釣り・ルアー青ジャコ質量(g)32(フック含む)(標準ウェイト・自重)タイプワーム号数48
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1744. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする