曜日別特売
HDK-009W tukude (ツクデ) ニチレイマグネット 09435871

 

HDK-009W tukude (ツクデ) ニチレイマグネット 09435871
HDK-009W tukude (ツクデ) ニチレイマグネット 09435871

tukude (ツクデ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード09435871品番HDK-009W
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

磁石で吸着。
厚み10cmの簡易デスク。
シンプルなデザインの木製デスク。
コンパクト設計でどんなお部屋にもマッチします。
上部ポケット部分にもスペースがあるので、ちょっとした小物などを収納しておくことができます。

用途マグネットがつく壁に吸着させて、天板を収納し、スッキリできるデスクとして使用質量(kg)11ホワイト耐荷重(kg)テーブル:10 ※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル収納時:60×10×81、テーブル展開時:60×37×81RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)テーブル:56.5×35×5.5、ポケット:57×6.6×5.5
注意
※本製品は、スチール製の壁面に吸着させてお使いいだだける商品です。ご使用の際は「アイパネル」などのマグネットがつく壁面が必要です。アイパネル以外(鉄板、スチール家具、パーテーションなど)でご利用される場合は、非常に強力に吸着します。本製品の下側左右を持ち少し手前に引くとマグネット部分が外れますので、側面の左右の取っ手を持ち移動させてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする