※全サイズ
OMSORG(オムソリ)
木製スマート手すり タテ・ヨコ兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
220
220
620
820
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09435941
品番
SO-TSM200I
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ブラケットにはステンレスプレートが内蔵されているので高強度です
リビング廊下からドアの取手にも幅広くお使い頂けます。
200~800mmの5サイズ展開。
Φ35の売れ筋手すりです。
用途
ドアの取手に、トイレの手すりに、リビング・廊下にも
付属品
取付ねじΦ3.5×45mm 6本
材質
丸棒Φ35mm:ゴム材・クリアラッカー塗装仕上、ブラケット:ABS樹脂・ステンレスSUS304
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
220
呼称
Φ35×200
安全荷重(kg)
100
握り径(Φmm)
35
関連資料:
(1.95MB)