アズワン
クリーンフォームスティック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
68.4
71
68.4
68
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
09436034
品番
TX757S
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,820
販売価格(税別)
¥
16,200
バスケットに入れる
発塵性・溶解性が低く、吸収力も優れています。
二重にクリーンパックされているので、クリーンルームで安心してお使いいただけます。
アズワン品番
1-6918-02
全長(mm)
68.4
タイプ
片綿
材質(軸)
PP(ポリプロピレン)
頭部寸法(mm)
3.2×2.9×10.0
材質(ヘッド)
ポリウレタン(スポンジタイプ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。