アズワン
クリーンフォームスティック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
69
71
68.4
68
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
09436052
品番
TX752B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,400
発塵性・溶解性が低く、吸収力も優れています。
二重にクリーンパックされているので、クリーンルームで安心してお使いいただけます。
アズワン品番
1-6918-04
全長(mm)
69
タイプ
片綿
材質(軸)
PP(ポリプロピレン)
頭部寸法(mm)
3.4×3.4×20.0
材質(ヘッド)
ポリウレタン(スポンジタイプ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。