曜日別特売
TO-815-5S セルフ&ソフトクロージング スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ) 09436388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルフ&ソフトクロージング スライドレール(2本1組)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
レール長さ(mm)500
内容量1セット(2本)注文コード09436388品番TO-815-5S
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
3段引のスライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。

付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12材質鋼(光沢クロメート処理)移動距離(mm)505耐荷重(N/ペア)350レール長さ(mm)500
関連資料:寸法図(0.42MB)
注意
※・本商品は1セット(2本)単位での販売です。
※・耐荷重は引出側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする