曜日別特売
TO-8001-3 ステンレス鋼製スライドレール セルフ&ソフトクロージング機構付 (2本1組) SUGICO(スギコ) 09436467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼製スライドレール セルフ&ソフトクロージング機構付 (2本1組)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)400
内容量1セット(2本)注文コード09436467品番TO-8001-3
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。

材質ステンレス(SUS304)/POM移動距離(mm)400耐荷重(N/ペア)196推奨ねじ【板金用】M4小ねじ(皿頭以外)【木板用】呼び4タッピンねじ(皿頭以外)レール長さ(mm)400
関連資料:寸法図(0.39MB)
注意
※・本商品は1セット(2本)単位での販売です。
※・耐荷重は引出側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする