曜日別特売
TO-8001-5 ステンレス鋼製スライドレール セルフ&ソフトクロージング機構付 (2本1組) SUGICO(スギコ) 09436485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼製スライドレール セルフ&ソフトクロージング機構付 (2本1組)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)500
内容量1セット(2本)注文コード09436485品番TO-8001-5
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。

材質ステンレス(SUS304)/POM移動距離(mm)500耐荷重(N/ペア)343推奨ねじ【板金用】M4小ねじ(皿頭以外)【木板用】呼び4タッピンねじ(皿頭以外)レール長さ(mm)500
関連資料:寸法図(0.39MB)
注意
※・本商品は1セット(2本)単位での販売です。
※・耐荷重は引出側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする