24IP63-LYDMBLK Uniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN 耐水コーティング仕上げ ダラスブラック MSソリューションズ 09437465

24IP63-LYDMBLK Uniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN 耐水コーティング仕上げ ダラスブラック MSソリューションズ 09437465
24IP63-LYDMBLK Uniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN 耐水コーティング仕上げ ダラスブラック MSソリューションズ 09437465
24IP63-LYDMBLK Uniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN 耐水コーティング仕上げ ダラスブラック MSソリューションズ 09437465
24IP63-LYDMBLK Uniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN 耐水コーティング仕上げ ダラスブラック MSソリューションズ 09437465
24IP63-LYDMBLK Uniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN 耐水コーティング仕上げ ダラスブラック MSソリューションズ 09437465
24IP63-LYDMBLK Uniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN 耐水コーティング仕上げ ダラスブラック MSソリューションズ 09437465
24IP63-LYDMBLK Uniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN 耐水コーティング仕上げ ダラスブラック MSソリューションズ 09437465

Uniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN 耐水コーティング仕上げ ダラスブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09437465品番24IP63-LYDMBLK
参考基準価格(税別)¥4,527販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

耐水コーティング仕上げのスリムなPUレザーケース/アルミニウム製のカメラレンズベゼルとサイドボタンが、激しい衝撃から保護/カメラコントロールボタン周りも正確に開口され操作しやすい/内側には傷を防ぎ、衝撃吸収層として機能させる、滑らかで高品質のマイクロファイバーを使用/磁気ワイヤレス充電対応/最大2.5mからの落下に耐える

材質PU+アルミニウムブラックタイプケース型本体寸法(mm)W77×H154×D15本体質量(kg)48.5対応機種iPhone 16 Pro特性耐水コーティング仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする