用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。天板高さ(m)1.20収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1370×625×295質量(kg)8.6最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)320踏ざん踏面幅(mm)65規格Aマーク仕様中折式トラスコ品番502-1162材質/仕上アルミ合金製/-段数4設置寸法・奥行(mm)1178設置寸法・幅(mm)623天板寸法(mm)349×300収納寸法(mm)1370×625×295脚立タイプ120cmタイプ設置寸法(幅×奥行)(mm)623×1178