曜日別特売

ワイヤロープ RS PRO 亜鉛メッキメタル 直径3 mm, 50m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(50m)注文コード09444158品番193-051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
仕様
タイプ = カテナリーワイヤ
材質 = 亜鉛メッキメタル
直径 = 3 mm
ストランドの数 = 7
コア = ワイヤーコア
定格荷重 = 85kg
長さ = 50m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする