フォーク(Nuovo)
ファインプレーン キュロット FC5020
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ(号)
19
5
7
9
11
13
15
17
19
ウエスト(cm)
83
59
61
64
67
70
74
78
83
色
ネイビー
ネイビー
グレー
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09445764
品番
FC5020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
自由度の高さが嬉しい!プライスももちろん嬉しいシンプルスーツ。
スタイリッシュな着こなしがサラリと決まる上質なスーツ。
材質
ファインプレーン/ポリエステル55%・毛45%
色
ネイビー
サイズ(号)
19
ウエスト(cm)
83
スカート丈(cm)
49.5
ヒップ(cm)
107
仕様
右のみポケット・プリーツ入り
種別
キュロット
性別
女性用