曜日別特売
SB7000 ブラウス半袖 SB7000 フォーク(Nuovo) 09446997

SB7000 ブラウス半袖 SB7000 フォーク(Nuovo) 09446997
SB7000 ブラウス半袖 SB7000 フォーク(Nuovo) 09446997

ブラウス半袖 SB7000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ(号)9
内容量1枚注文コード09446997品番SB7000
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

マーバスブロードは1枚で着ても透けにくいマットな素材。
制電・防汚性に優れた「マーバス加工」を施しています。
サラッとしてしわになりにくく、アイロン不要。

オフホワイトサイズ(号)9材質マーバスブロード混率(%)ポリエステル100(マーバス加工)仕様ホームクリーニング(洗濯機可)種別長袖ブラウス胸囲(cm)100肩幅(cm)40袖丈(cm)24着丈(cm)60性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする