RS PRO スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 20mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(50個)注文コード09447430品番222-496
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

RS PRO 六角ねじスタンドオフ. RS PROから、高品質と堅牢な六角スタンドオフが幅広く提供されています。
このスタンドオフはニッケルめっき黄銅製で、基板を安全に取り付けるための優れたソリューションです。
このスタンドオフは、コンポーネントへのエアフローを改善することで、機器の温度を下げるのに最適です。
特長:. 取り付けが簡単です。
六角ボディにより、レンチで締め付けることができます。
黄銅製とニッケルめっきにより、優れた耐腐食性を発揮します。
これらの黄銅スタンドオフは、回路を維持するときに導電性を維持します。
さまざまな長さを用意しています。
このシリーズには、オス メス及びメス メス継手が用意されています。
用途. 六角スタンドオフには、次のようなさまざまな用途があります。
OA機器 通信機器 家電製品 オーディオ・ビジュアル機器 RS PROを選ぶ理由は?. RS PRO は、コストパフォーマンスに優れた高品質な製品を提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです

仕様
本体長さ = 20mm
呼び径 = M4 x M4
ジェンダータイプ = メス/メス
材質 = 真鍮
本体形 = 六角
ねじサイズ = M4
スレッドサイズB = M4
六角ねじ二面幅 = 7mm
穴深さ = 20mm
表面処理 = ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする