曜日別特売

RS PRO ケース 電子機器用 310 x 230 x 80mm 冷間圧延鋼 グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1個)注文コード09447579品番232-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

RS PRO 19

仕様
材質 = 冷間圧延鋼
奥行き = 310 mm
幅 = 230 mm
高さ = 80 mm
外形寸法 = 310 x 230 x 80mm
色 = グレー
換気 = なし
キャリングハンドル = なし
代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする