仕様RS Pro カムアクションインデックスプラン. メーカー RS Pro ブランドのカムアクションインデックスプランジャは、インデックスピンが一時的に突出しない場合に使用します。BU がレバーを 180 ° 回転させると、プランジャが自動的に引き出し、溝により安全に位置決め可能。. 特長と利点. ノッチによって、ハンドルが確実にこの状態に保たれます 位置 カムタイプのハンドルにより、をすばやく簡単に取り外すことができます スプリング式機構 高品質な黒化処理スチール製、窒化物プランジャ付き 又は、ニッケルめっきプランジャを備えたステンレススチール製です プラスチックレバーカバーキャップ ( ロックナット付きタイプのみ ) スプリング式機構. 用途. カムアクションインデックスプランジャは、機械や機器の内部など、さまざまな位置決め又はキャッチの用途に使用できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応