※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1枚
溝幅(mm)
550
ピッチ(mm)
35.3
注文コード
09449038
品番
HSB-16560
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・ピッチ
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
用途
建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
溝幅(mm)
550
寸法a(mm)
650
寸法h(mm)
60
材質
スチール(SS400)
質量(kg)
51.8
ピッチ(mm)
35.3
寸法b(mm)
995
荷重
横断溝用:T-14/側溝用:T-6
すきま(mm)
28.3
注意
※フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません