曜日別特売
HSB-17055 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ カネソウ 09449074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSB-17055 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ カネソウ 09449074
HSB-17055 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ カネソウ 09449074
HSB-17055 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ カネソウ 09449074
HSB-17055 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ カネソウ 09449074
HSB-17055 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ カネソウ 09449074

スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚溝幅(mm)600ピッチ(mm)35.3注文コード09449074品番HSB-17055
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。

用途
建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
溝幅(mm)600寸法a(mm)700寸法h(mm)55材質スチール(SS400)質量(kg)50.8ピッチ(mm)35.3寸法b(mm)995荷重横断溝用:T-2/側溝用:T-6すきま(mm)28.3
注意
※フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする