※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
長さ(mm)
501
431
395
501
289
605
607
485
695
713
寸法a(mm)
600
550
600
700
800
寸法H(mm)
61
61
71
56
81
44
50
66
全22種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09449153
品番
HSF-5555
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法b(mm)
501
長さ(mm)
501
寸法H(mm)
61
寸法a(mm)
600
寸法A(mm)
620
材質/仕上
グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
種類
ますぶた
寸法B(mm)
535
呼称
5555
寸法h(mm)
55
適合荷重
T-20
桝内径(mm)
500×500
グレーチング質量(kg/枚)
22.4
全質量(kg/組)
31.9