※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
長さ(mm)
395
431
395
501
289
605
607
485
695
713
寸法a(mm)
700
550
600
700
800
寸法H(mm)
71
61
71
56
81
44
50
66
全22種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09449196
品番
HSF-6465
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法b(mm)
395
長さ(mm)
395
寸法H(mm)
71
寸法a(mm)
700
寸法A(mm)
720
材質/仕上
グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
種類
ますぶた
寸法B(mm)
429
呼称
6465
寸法h(mm)
65
適合荷重
T-20
桝内径(mm)
400×600
グレーチング質量(kg/枚)
24.1
全質量(kg/組)
33.8