曜日別特売
HSF-6575 スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウ 09449239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSF-6575 スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウ 09449239
HSF-6575 スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウ 09449239

スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
長さ(mm)501
寸法a(mm)700
寸法H(mm)81
内容量1組注文コード09449239品番HSF-6575
参考基準価格(税別)¥55,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
寸法b(mm)501長さ(mm)501寸法H(mm)81寸法a(mm)700寸法A(mm)720材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた寸法B(mm)535呼称6575寸法h(mm)75適合荷重T-25桝内径(mm)500×600グレーチング質量(kg/枚)34.8全質量(kg/組)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする