※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
長さ(mm)
713
431
395
501
289
605
607
485
695
713
寸法a(mm)
800
550
600
700
800
寸法H(mm)
66
61
71
56
81
44
50
66
全22種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09449327
品番
HSF-7760
参考基準価格(税別)
¥84,400
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
寸法b(mm)
713
長さ(mm)
713
寸法H(mm)
66
寸法a(mm)
800
寸法A(mm)
820
材質/仕上
グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
種類
ますぶた
寸法B(mm)
747
呼称
7760
寸法h(mm)
60
適合荷重
T-14・T-6
桝内径(mm)
700×700
グレーチング質量(kg/枚)
45.3
全質量(kg/組)
59.7