※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
スチール製グレーチング 正方形型 プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
長さ(mm)
995
537・557
700
800
900
890
995
寸法a(mm)
1000
1100
700
800
900
1000
寸法h(mm)
50
50
75
90
55
65
44
60
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09449476
品番
HSC-9950
参考基準価格(税別)
¥74,100
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
寸法b(mm)
995
長さ(mm)
995
寸法a(mm)
1000
呼称
9950
寸法h(mm)
50
材質/仕上
SS400/溶融亜鉛めっき
種類
ますぶた
適合荷重
T-2
桝内径(mm)
900×900
メインバー
I-50
グレーチング質量(kg)
65.6