※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する溝幅(mm)300
寸法a(mm)400
荷重一般用:T-20/エコノミータイプ:T-25
一般用:T-20/エコノミータイプ:T-25
一般用・エコノミータイプ:T-25
一般用:T-14/エコノミータイプ:T-20
一般用:T-6/エコノミータイプ:T-14
一般用・エコノミータイプ:T-14
一般用:T-25・T-20兼用/エコノミータイプ:T-25
一般用・エコノミータイプ:T-20
一般用:T-2/エコノミータイプ:T-14
内容量1枚注文コード09449503品番HSBL-84055
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。