HSBL-86055 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 プレーンタイプ カネソウ 09449634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSBL-86055 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 プレーンタイプ カネソウ 09449634
HSBL-86055 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 プレーンタイプ カネソウ 09449634
HSBL-86055 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 プレーンタイプ カネソウ 09449634
HSBL-86055 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 プレーンタイプ カネソウ 09449634
HSBL-86055 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 プレーンタイプ カネソウ 09449634

スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 プレーンタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
溝幅(mm)500
寸法a(mm)600
荷重一般用:T-6/エコノミータイプ:T-14
一般用:T-6/エコノミータイプ:T-14
一般用:T-20/エコノミータイプ:T-25
一般用:T-14/エコノミータイプ:T-20
一般用・エコノミータイプ:T-25
一般用・エコノミータイプ:T-14
一般用:T-25・T-20兼用/エコノミータイプ:T-25
一般用・エコノミータイプ:T-20
一般用:T-2/エコノミータイプ:T-14
内容量1枚注文コード09449634品番HSBL-86055
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。

用途
建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。
一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
寸法a(mm)600寸法b(mm)995寸法h(mm)55溝幅(mm)500材質スチール(SS400)質量(kg)47.6ピッチ(mm)35.3荷重一般用:T-6/エコノミータイプ:T-14すきま(mm)28.3
注意
※フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする