HXB-16550 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付 カネソウ 09453773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HXB-16550 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付 カネソウ 09453773
HXB-16550 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付 カネソウ 09453773
HXB-16550 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付 カネソウ 09453773
HXB-16550 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付 カネソウ 09453773
HXB-16550 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付 カネソウ 09453773

スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1枚溝幅(mm)550ピッチ(mm)35.3注文コード09453773品番HXB-16550
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。溝幅(mm)550寸法a(mm)650寸法h(mm)50材質スチール(SS400)質量(kg)43.3ピッチ(mm)35.3寸法b(mm)995荷重横断溝用:T-2/側溝用:T-6すきま(mm)28.3
注意
※フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする