曜日別特売

ドリルビット RS PRO HSS 全長48 mm 90° ヘッド径14mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09454780品番423-848
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

システム電動工具アクセサリ. 精密に研磨されたHSS製の電動工具アクセサリ、1/4インチの六角シャンク 3爪チャンクで使用した場合、優れた滑り止め特性を発揮

仕様
ヘッド径 = 14mm
皿座グリ角度 = 90°
材質 = HSS
全体長さ = 48 mm
個数 = 1
シャンク長さ = 20mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする