※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
長さ(mm)
395
501
289
395
607
713
寸法a(mm)
590
490
590
690
790
寸法H(mm)
56
56
61
71
81
全17種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09454848
品番
HXP-5450
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
寸法b(mm)
395
長さ(mm)
395
寸法H(mm)
56
寸法a(mm)
590
寸法A(mm)
620
材質/仕上
グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装
種類
ますぶた
寸法B(mm)
427
呼称
5450
寸法h(mm)
50
適合荷重
T-14・T-6
桝内径(mm)
400×500
グレーチング質量(kg/枚)
15
全質量(kg/組)
22.4