曜日別特売

RS PRO コンジットフィッテイング ストレート グレー ナイロン 66

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09455008品番429-640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ケーブルコンジット,フィッティング. IP55 (継手使用時) 動作温度: コンジット-50 → 100℃、継手-25 → 50℃ クラッシュ耐久力BS6099 1.5 mmピッチストレート継手、ロックリング付属 自消性ナイロン、UL94VO適合 耐性: 硝酸、硫酸、洗浄剤、重油、揮発油

仕様
継手タイプ = ストレート
呼び寸法 = 25mm
材質 = ナイロン 66
ねじの呼び = M25
色 = グレー
仕上げ = グレー
保護等級 = IP55
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする