曜日別特売
HXC-5555 四方枠付 スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用 カネソウ 09455076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HXC-5555 四方枠付 スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用 カネソウ 09455076
HXC-5555 四方枠付 スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用 カネソウ 09455076

スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1枚長さ(mm)607寸法a(mm)600呼称5555注文コード09455076品番HXC-5555 四方枠付
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
寸法A(mm)620寸法B(mm)620寸法H(mm)61寸法a(mm)600寸法b(mm)600寸法h(mm)55種類ますぶた桝内径(mm)500×500材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装長さ(mm)607呼称5555適合荷重T-20メインバーDI-55全質量(kg/組)41.5グレーチング質量(kg)27.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする