種類大豆たっぷりカレーリゾット内容量(g)300/1袋賞味期限製造より3年原材料トマトジュース(イタリア製造)、野菜(セロリ、玉ねぎ)、大豆、ソテードオニオン、玄米(国産)、食肉(牛肉、豚肉)、大麦(もち麦)、米味噌、バナナチャツネ、カレー粉、野菜エキス、とんこつエキス、オリーブオイル、おろしにんにく、おろししょうが、かつおエキス、昆布エキス、食塩、香辛料/酸化防止剤(V.C)、(一部に牛肉・大豆・バナナ・豚肉を含む)アレルギー牛肉、大豆、バナナ、豚肉栄養成分1食(300g)当たり/エネルギー:257kcal、たんぱく質:13.5g、脂質:9.5g、炭水化物:29.4g、食塩相当量:2.0g※推定値