11-98-11-2 DWood series ベースL字木棚(単体エンド用) W1200mm用 アイリスオーヤマ 09459687

 

11-98-11-2 DWood series ベースL字木棚(単体エンド用) W1200mm用 アイリスオーヤマ 09459687
11-98-11-2 DWood series ベースL字木棚(単体エンド用) W1200mm用 アイリスオーヤマ 09459687
11-98-11-2 DWood series ベースL字木棚(単体エンド用) W1200mm用 アイリスオーヤマ 09459687
11-98-11-2 DWood series ベースL字木棚(単体エンド用) W1200mm用 アイリスオーヤマ 09459687
11-98-11-2 DWood series ベースL字木棚(単体エンド用) W1200mm用 アイリスオーヤマ 09459687

DWood series ベースL字木棚(単体エンド用) W1200mm用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1セット注文コード09459687品番11-98-11-2
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
耐荷重(kg)15付属品締付ドラム4個、締付ピン4個ナチュラルシリーズDWood series木棚板厚(mm)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1228×430×100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする