曜日別特売
00017 シャーシーWスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 09459737

シャーシーWスプレー

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード09459737品番00017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

優れた耐水性の塗膜性能を持っています。
労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャシー塗料です。
艶、密着性に優れています。
マーキングの黄ペンがにじみません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本成分水溶性アクリル系樹脂、カーボン、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DMEタイプ水溶性乾燥時間(分)10~20(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09459737
2026-03-06
用途: 軽自動車 サスペンション錆どめ
不動産業

軽くスプレーでしっかり噴射されてムラなく簡単に塗れました。2度塗りしてしまい、厚くなったところは少したれましたが、気になる程では無かったです。

2025-08-24
用途: 産業機器のアンダーベース塗装に

吹付の塗料乗り具合いい感じです。
水性のためか匂いもキツくない。
そこそこな塗装面積を吹き付けたが残量まだあるので価格的に満足できました。
今後のサビ保護にどれだけ貢献できるかは未知数ですけど。

対象商品 : 09459737
2023-07-21
用途: 下回りの保護、防錆

乾燥が早く、車体や部品への密着性もいいと感じます。

2023-01-19
用途: 自動車カチオン塗装の補修

ベタベタするシャーシブラックも多い中、ちゃんと乾く、比較的短時間。しかも塗膜硬度も高い。別のメーカーを数種類試した中で個人的にはベスト。好みの問題だが艶はテカテカ。

2が参考にしています
対象商品 : 09459737
2021-12-23
用途: 下廻りの塗装
有限会社北川自動車

モノタロウブランドよりしっかり隠蔽できる
何度も重ね塗りしなくてもいい

1が参考にしています
対象商品 : 09459737
2022-03-07
用途: 自動車下回り等

水性の為、乾燥時間が不安でしたが特に問題ありません。被膜強度も高いと思います。

対象商品 : 09459737
2021-02-16
用途: 錆びた鉄ホイール塗装で
農・林・水産業

塗装して半年と一年持つのでまた買いたいです!いいよ。

対象商品 : 09459737
2021-02-08
用途: 塩害、錆防止

塩害、錆防止に使用、1年に1度使用しています。スプレー式なので奥まで届き隅々まで塗装が行き渡ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする