11-98-14-2 DWood series 木製サイドパネル (片面金具付) アイリスオーヤマ 09459863

※パーツ構成図

11-98-14-2 DWood series 木製サイドパネル (片面金具付) アイリスオーヤマ 09459863
11-98-14-2 DWood series 木製サイドパネル (片面金具付) アイリスオーヤマ 09459863
11-98-14-2 DWood series 木製サイドパネル (片面金具付) アイリスオーヤマ 09459863
11-98-14-2 DWood series 木製サイドパネル (片面金具付) アイリスオーヤマ 09459863
11-98-14-2 DWood series 木製サイドパネル (片面金具付) アイリスオーヤマ 09459863

DWood series 木製サイドパネル (片面金具付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
L/Rナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×17×1326
内容量1セット注文コード09459863品番11-98-14-2
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
シリーズDWood series木棚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×17×1326板厚(mm)17付属品連結ボルト2個L/Rナチュラル
注意
※左右セット商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする