アイリスオーヤマ
DWood series ライティングシェルフ (照明下向き) 単体エンド W900mm用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
Dナチュラル
白
Dナチュラル
Dダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
926×350×26
926×350×26
926×400×26
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09460484
品番
11-100-4-2
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
30
付属品
棚受左右セット、プラダボ4個
色
Dナチュラル
シリーズ
DWood series木棚
板厚(mm)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
926×350×26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880