11-100-4-6 DWood series ライティングシェルフ (照明下向き) 単体エンド W900mm用 アイリスオーヤマ 09460527

11-100-4-6 DWood series ライティングシェルフ (照明下向き) 単体エンド W900mm用 アイリスオーヤマ 09460527
11-100-4-6 DWood series ライティングシェルフ (照明下向き) 単体エンド W900mm用 アイリスオーヤマ 09460527

DWood series ライティングシェルフ (照明下向き) 単体エンド W900mm用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
Dダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)926×400×26
内容量1セット注文コード09460527品番11-100-4-6
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
耐荷重(kg)30付属品棚受左右セット、プラダボ4個DダークブラウンシリーズDWood series木棚板厚(mm)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)926×400×26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする