曜日別特売
LEKR645351FW-LD9 LEDグレースベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 丸形埋込形 東芝ライテック 09460606

LEKR645351FW-LD9 LEDグレースベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 丸形埋込形 東芝ライテック 09460606
LEKR645351FW-LD9 LEDグレースベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 丸形埋込形 東芝ライテック 09460606

LEDグレースベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 丸形埋込形

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セットセット内容器具本体:LEER-64521-LD9、LEDバー:LEEM-60351W-FW注文コード09460606品番LEKR645351FW-LD9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可セット内容器具本体:LEER-64521-LD9、LEDバー:LEEM-60351W-FW材質鋼板/白、下面カバー:乳白色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする