曜日別特売
LEKR660701FW-LD9 LEDグレースベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 丸形埋込形 東芝ライテック 09460624

LEKR660701FW-LD9 LEDグレースベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 丸形埋込形 東芝ライテック 09460624
LEKR660701FW-LD9 LEDグレースベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 丸形埋込形 東芝ライテック 09460624

LEDグレースベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 丸形埋込形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セットセット内容器具本体:LEER-66021-LD9、LEDバー:LEEM-60701W-FW注文コード09460624品番LEKR660701FW-LD9
参考基準価格(税別)¥165,300販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可セット内容器具本体:LEER-66021-LD9、LEDバー:LEEM-60701W-FW材質鋼板/白、下面カバー:乳白色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする