LEKR414693HN-LS9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯 東芝ライテック 09461875

LEKR414693HN-LS9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯 東芝ライテック 09461875
LEKR414693HN-LS9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯 東芝ライテック 09461875

LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット仕様電源ユニット内蔵セット内容器具本体:LEER-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40693N-HGP注文コード09461875品番LEKR414693HN-LS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,000
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵セット内容器具本体:LEER-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40693N-HGP材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白平均演色評価数(Ra)83色温度(K)4000光源寿命40000時間

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,950/税込5,445
北海道地方数量1につき4,950/税込5,445
沖縄地方数量1につき9,850/税込10,835
離島数量1につき17,050/税込18,755
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする