曜日別特売
LEKT414203N-LD9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯 東芝ライテック 09461918

LEKT414203N-LD9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯 東芝ライテック 09461918
LEKT414203N-LD9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯 東芝ライテック 09461918

LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付セット内容器具本体:LEET-41401-LD9、LEDバー:LEEM-40203N-PS注文コード09461918品番LEKT414203N-LD9
参考基準価格(税別)¥56,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付セット内容器具本体:LEET-41401-LD9、LEDバー:LEEM-40203N-PS材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)4000光源寿命40000時間調光方式PWM制御演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする