東芝ライテック
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット
仕様
電源ユニット内蔵
セット内容
器具本体:LEET-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40203W-PS
注文コード
09461945
品番
LEKT414203W-LS9
参考基準価格(税別)
¥53,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・セット内容
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
電源ユニット内蔵
セット内容
器具本体:LEET-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40203W-PS
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)
4000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83