東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 一体型LEDベースライト
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付
セット内容
器具本体:LEET-41401-LD9、LEDバー:LEEM-40403W-PS
注文コード
09462058
品番
LEKT414403W-LD9
参考基準価格(税別)
¥61,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・セット内容
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付
セット内容
器具本体:LEET-41401-LD9、LEDバー:LEEM-40403W-PS
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)
4000
光源寿命
40000時間
調光方式
PWM制御
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可